Eriks
INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81226-TV/0-8

  • ERIKS:24026660
  • Hersteller:0095916489064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 436.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 471.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Durchmesser Rolle
19 mm
Dynamische Belastung
480 kN
Statische Belastung
1520 kN
Referenzdrehzahl
710 rpm
Grenzdrehzahl
1800 rpm