INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81224-TV/0-8

  • ERIKS:24026659
  • Hersteller:0011971429064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
170 mm
Durchmesser Rolle
15 mm
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
1120 kN
Referenzdrehzahl
790 rpm
Grenzdrehzahl
1990 rpm