CHF 268.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Durchmesser Rolle | 160 mm |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 1030 kN |
Referenzdrehzahl | 860 rpm |
Grenzdrehzahl | 2130 rpm |