CHF 184.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Durchmesser Rolle | 150 mm |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 1080 kN |
Referenzdrehzahl | 840 rpm |
Grenzdrehzahl | 2300 rpm |