INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81218-TV/0-8

  • ERIKS:23523953
  • Hersteller:0006028419064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
14 mm
Durchmesser Rolle
135 mm
Dynamische Belastung
290 kN
Statische Belastung
890 kN
Referenzdrehzahl
910 rpm
Grenzdrehzahl
2550 rpm