INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81217-TV/0-8

  • ERIKS:23525349
  • Hersteller:0015405809064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
12 mm
Durchmesser Rolle
125 mm
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
660 kN
Referenzdrehzahl
1060 rpm
Grenzdrehzahl
2750 rpm