CHF 119.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Durchmesser Rolle | 115 mm |
Dynamische Belastung | 201 kN |
Statische Belastung | 630 kN |
Referenzdrehzahl | 980 rpm |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |