INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81215-TV/0-8

  • ERIKS:23523904
  • Hersteller:000505773-9064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
11 mm
Durchmesser Rolle
110 mm