CHF 101.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Durchmesser Rolle | 105 mm |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Statische Belastung | 550 kN |
Referenzdrehzahl | 1120 rpm |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |