CHF 92.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Durchmesser Rolle | 100 mm |
Dynamische Belastung | 177 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Referenzdrehzahl | 1240 rpm |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |