INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81212-TV/0-8

  • ERIKS:24026656
  • Hersteller:0006531369064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Durchmesser Rolle
11 mm
Dynamische Belastung
173 kN
Statische Belastung
480 kN
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Grenzdrehzahl
3700 rpm