CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Durchmesser Rolle | 90 mm |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 405 kN |
Referenzdrehzahl | 1510 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |