INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81210-TV/0-8

  • ERIKS:23523954
  • Hersteller:0006064569064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser Rolle
78 mm
Dynamische Belastung
118 kN
Statische Belastung
315 kN
Referenzdrehzahl
1550 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm