INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81209-TV-A/0-8

  • ERIKS:23525353
  • Hersteller:0015448619064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser Rolle
73 mm
Dynamische Belastung
105 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
1820 rpm
Grenzdrehzahl
4900 rpm