INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81208-TV/0-8

  • ERIKS:23523984
  • Hersteller:0006567479064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser Rolle
68 mm
Dynamische Belastung
107 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
1820 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm