INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81207-TV/0-8

  • ERIKS:24026655
  • Hersteller:0006207269064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Durchmesser Rolle
7.5 mm
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
199 kN
Referenzdrehzahl
2320 rpm
Grenzdrehzahl
5900 rpm