INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81206-TV/0-8

  • ERIKS:23523546
  • Hersteller:0001263149064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
7.5 mm
Durchmesser Rolle
52 mm