INA

INA Axial-Schrägnadellager AXS8599

  • ERIKS:14191384
  • Hersteller:070556369-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXS
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
99 mm
Höhe
10.2 mm
Kontaktwinkel
60 °
Dynamische Belastung
26.5 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
109 kN