CHF 51.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |
Höhe | 9 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 62 kN |