INA

INA Axial-Schrägnadellager AXS4558

  • ERIKS:14191382
  • Hersteller:070544506-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Höhe
14 mm
Kontaktwinkel
45 °
Dynamische Belastung
18.2 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
56 kN