CHF 31.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXS |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Außendurchmesser | 34.2 mm |
Höhe | 9.4 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 25 kN |