CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXS |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 164 mm |
Höhe | 10.2 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 190 kN |