CHF 85.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.52inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXS |
Innendurchmesser | 140.2 mm |
Außendurchmesser | 153.8 mm |
Höhe | 10 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Dynamische Belastung | 36 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 190 kN |