CHF 26.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXS |
Innendurchmesser | 12.2 mm |
Außendurchmesser | 20.2 mm |
Höhe | 5.3 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Dynamische Belastung | 3.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 7.8 kN |