CHF 77.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 134 mm |
Höhe | 10.2 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Dynamische Belastung | 31.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 152 kN |