INA

INA Axial-Schrägnadellager AXS115129

  • ERIKS:14191375
  • Hersteller:070556750-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXS
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
129 mm
Höhe
9 mm
Kontaktwinkel
60 °
Dynamische Belastung
21.6 kN
Mit Dichtung
Nein
Statische Belastung
115 kN