CHF 25.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.68inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 16.3 mm |
Höhe | 8.3 mm |
Kontaktwinkel | 45 ° |
Dynamische Belastung | 3.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |
Statische Belastung | 6.3 kN |