Eriks
INA

INA Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN3572-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017492
  • Hersteller:ZKLN3572-2Z-2AP-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'414.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'529.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2Z-2AP
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
68 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Mit Dichtung
Ja