Eriks
INA

INA Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN3062-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017484
  • Hersteller:ZKLN3062-2Z-2AP-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'154.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'248.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2Z-2AP
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
56 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Mit Dichtung
Ja