CHF 888.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 960.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2Z-2AP |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 50 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Mit Dichtung | Ja |