Eriks
INA

INA Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLFA1563-2Z

  • ERIKS:13017451
  • Hersteller:ZKLFA1563-2Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 649.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 702.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLFA-2Z
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
18 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
28.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10800 rpm