CHF 600.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLFA-2Z |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Höhe | 20 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 13.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 18.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14400 rpm |