CHF 512.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 553.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLFA-2Z |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Höhe | 12 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 4.55 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 5.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22800 rpm |