Eriks
INA

INA Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF40115-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017431
  • Hersteller:ZKLF40115-2Z-2AP-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'884.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'118.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLDF..-2Z-2AP
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
92 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Mit Dichtung
Ja