Eriks
INA

INA Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF2575-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017407
  • Hersteller:000165239-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'350.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'459.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLDF..-2Z-2AP
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
75 mm
Höhe
56 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Mit Dichtung
Ja