Eriks
INA

INA Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe AKL9-HLC

  • ERIKS:14176776
  • Hersteller:000481084-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AKL..-HLC
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
20 mm
Höhe
7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl