Eriks
INA

INA Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe AKL7-HLC

  • ERIKS:14176778
  • Hersteller:000481114-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AKL..-HLC
Innendurchmesser
7.2 mm
Außendurchmesser
17 mm
Höhe
6 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl