CHF 21.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AKL..-HLC |
Innendurchmesser | 6.2 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Höhe | 5 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |