Eriks
INA

INA Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe AKL5-HLC

  • ERIKS:14176780
  • Hersteller:000481130-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AKL..-HLC
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
12 mm
Höhe
4 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl