Eriks
INA

INA Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe AKL3-HLC

  • ERIKS:13544271
  • Hersteller:000481190-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AKL..-HLC
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Höhe
3.5 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl