INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend ZKLDF460-B

  • ERIKS:13017388
  • Hersteller:ZKLDF460-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'239.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'960.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLDF
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
70 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein