INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend ZKLDF395-B

  • ERIKS:13017387
  • Hersteller:ZKLDF395-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'980.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'356.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLDF
Innendurchmesser
395 mm
Außendurchmesser
525 mm
Breite
65 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein