INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend ZKLDF325-B

  • ERIKS:13017386
  • Hersteller:ZKLDF325-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'012.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'067.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLDF
Innendurchmesser
325 mm
Außendurchmesser
450 mm
Breite
60 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein