INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend ZKLDF180-B

  • ERIKS:13017383
  • Hersteller:ZKLDF180-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'811.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'363.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLDF
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
43 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein