INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend ZKLDF150-B

  • ERIKS:13017382
  • Hersteller:ZKLDF150-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'868.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'263.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLDF
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
40 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein