INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend ZKLDF100-B

  • ERIKS:13017380
  • Hersteller:ZKLDF100-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'337.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'608.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLDF
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
185 mm
Breite
38 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein