INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend YRTS460-C

  • ERIKS:13017977
  • Hersteller:YRTS460-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'285.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'847.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTS
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
70 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein