Eriks
INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend YRTS325-C-PRL50/IR

  • ERIKS:14191985
  • Hersteller:077814460-0117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'233.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'305.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTS
Innendurchmesser
325 mm
Außendurchmesser
450 mm
Breite
60 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein