INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend YRTS325-C

  • ERIKS:13017975
  • Hersteller:YRTS325-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'815.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'772.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTS
Innendurchmesser
325 mm
Außendurchmesser
450 mm
Breite
60 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein