Eriks
INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend YRTS260-C-PRL50/IR

  • ERIKS:14191983
  • Hersteller:078038359-0117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'049.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'863.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTS
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
385 mm
Breite
55 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein